スリーナイン島野
ビニール 透明破損止 7x2000
硬質タイプ。
色
半透明
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
10
寸法A(mm)
6
寸法W(mm)
7
適合厚さ(mm)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23671892
4733
¥
775
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください