スリーナイン島野
エコチャンネル 乳白色 5x2000
耐久性に優れ、使用箇所を選びません。
硝子、アクリル、その他様々な材質の破損止としてご使用ください。
色
乳白色
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
12
寸法T(mm)
1.0
寸法W(mm)
5
適合厚さ(mm)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23672014
4768
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください