スリーナイン島野
アルミ 破損止 BR 7x1820
寸法L(mm)
1820
寸法H(mm)
10
寸法T(mm)
1.0
寸法W(mm)
7
仕上
ブロンズ
適合厚さ(mm)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23672172
4842
¥
1,265
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください