スリーナイン島野
アルミ 破損止 BR 5x25x2000
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
25
寸法T(mm)
1.0
寸法W(mm)
5.5
仕上
ブロンズ
適合厚さ(mm)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23672224
4903
¥
2,338
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください