スリーナイン島野
ステン 破損止 HL 3x2000
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
9.5
寸法T(mm)
0.6
寸法W(mm)
4
仕上
HL
適合厚さ(mm)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23672303
5000
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください