スリーナイン島野
アルミ 36ミリチャンネル BR 1820
(1件のレビュー)
寸法L(mm)
1820
寸法H(mm)
15
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
36.2
仕上
ブロンズ
適合厚さ(mm)
36
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23672906
5255
¥
3,713
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください