スリーナイン島野
ステン 20ミリチャンネル HL 2000
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
13.5
寸法T(mm)
0.8
寸法W(mm)
20.2
仕上
HL
適合厚さ(mm)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23673238
5410
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください