スリーナイン島野
ステン 30ミリチャンネル HL 2000
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
15.6
寸法T(mm)
0.8
寸法W(mm)
30.2
仕上
HL
適合厚さ(mm)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23673274
5430
¥
5,913
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください