スリーナイン島野
ステン 戸引手破損止 HL 625x2000
種類
625
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
25
寸法A(mm)
8.8
寸法W(mm)
6.5
仕上
HL
適合厚さ(mm)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23673502
5830
-
¥
9,763
¥
8,598
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
23179575
5830【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
9,763
¥
8,490
¥
1,098
アウトレット
¥
1,208
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください