スリーナイン島野
ステン 両戸引手破損止 HL 5x2000
両側に引手がついた、カウンター専用の戸引手破損止です。
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
20
寸法A(mm)
21
寸法W(mm)
5.2
仕上
HL
適合厚さ(mm)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23673545
5846
¥
14,163
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください