スリーナイン島野
ステン 奥戸引手破損止 HL 6x2000
引手長さが長いので、扉を全開にした際に引手が隠れないのでとっても使い易いです。
種類
奥戸引手
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
25
寸法A(mm)
21
寸法W(mm)
6.5
仕上
HL
適合厚さ(mm)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23673597
5856
¥
13,338
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください