スリーナイン島野
フラットホルダー Cr 20ミリ
付属品
ステン皿タッピングねじ3.5×30
材質
本体・ソケット:アルミ、化粧ボールト:真鍮、六角レンチ:鉄
長さ(mm)
20
仕上
クローム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23677045
9799
¥
1,925
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください