スリーナイン島野
ステン 500番棚受 HL 300
棚板のはね上がりを防止する、安心の固定ネジ付。
棚板の高さを自由に変更できます。
耐荷重(kg)
20
仕様
パッキン付(塩化ビニール/白色)
長さ(mm)
300
仕上
HL
棚受け金具
棚柱用
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23678515
13340
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください