スリーナイン島野
アルミ 9ミリダボ 1号女9x8 Ni
サイズ
1号
タイプ
メス
耐荷重(kg)
40(4個)
仕上
ニッケル
直径×長さ(mm)
9×8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54790567
15455
1箱(500個)
¥
10,750
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23679023
15455
1個
¥
11
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください