スリーナイン島野
真鍮 9ミリダボ 3号女9x8 Ni
サイズ
3号
タイプ
メス
耐荷重(kg)
40(4個)
仕上
ニッケル
直径×長さ(mm)
9×8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54790585
15480
1箱(500個)
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
23679084
15480
1個
¥
11
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください