スリーナイン島野
真鍮 9ミリダボ 3号女9x8 GOLD
サイズ
3号
タイプ
メス
耐荷重(kg)
40(4個)
仕上
ゴールド
直径×長さ(mm)
9×8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54790603
15490
1箱(500個)
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23679102
15490
1個
¥
16
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください