曜日別特売

Zn T型ブラケット Cr 片 L-25F

Zn T型ブラケット Cr 片 L-25F - スリーナイン島野Zn T型ブラケット Cr 片 L-25F - スリーナイン島野

装備用、手摺、家具にご使用ください。

材質亜鉛形状直止サイズL25mm片仕上クローム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
236805541835425.580.065.015.030.020.060.0
700
509
560(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする