スリーナイン島野
Zn T型ブラケット Cr 通 L-32F
装備用、手摺、家具にご使用ください。
材質
亜鉛
形状
直通
サイズ
L32mm通
仕上
クローム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23680588
18357
32.5
88.5
70.0
18.5
37.0
25.0
74.0
¥
850
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください