スリーナイン島野
Zn ロータリーブラケット L 通 32ミリ
サイズ
L32mm通
材質
亜鉛
形状
L通
寸法H(mm)
45.5
寸法A(mm)
70
寸法F(mm)
28
寸法D(mm)
37.4
寸法E(mm)
17
寸法B(mm)
88.4
寸法C(mm)
32.4
仕上
クローム
寸法I(mm)
16.8
寸法G(mm)
64.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23680597
18852
¥
1,320
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください