曜日別特売

Zn ロータリーブラケット M 通 32ミリ

Zn ロータリーブラケット M 通 32ミリ - スリーナイン島野
サイズM32mm通材質亜鉛形状直通寸法H(mm)45.5寸法A(mm)50寸法F(mm)28寸法D(mm)37.4寸法E(mm)17寸法B(mm)68.4寸法C(mm)32.4仕上クローム寸法I(mm)16.8寸法G(mm)64.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2368061518856
1,238
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする