スリーナイン島野
Zn ロータリーブラケット L 通 25ミリ
サイズ
L25mm通
材質
亜鉛
形状
L通
寸法H(mm)
38
寸法A(mm)
64.9
寸法F(mm)
26
寸法D(mm)
30.2
寸法E(mm)
14.8
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
25.4
仕上
クローム
寸法I(mm)
14.9
寸法G(mm)
56.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23680633
18860
¥
1,155
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください