曜日別特売

Zn ロータリーブラケット M 通 25ミリ

Zn ロータリーブラケット M 通 25ミリ - スリーナイン島野
サイズM25mm通材質亜鉛形状直通寸法H(mm)38寸法A(mm)44.9寸法F(mm)26寸法D(mm)30.2寸法E(mm)14.8寸法B(mm)60寸法C(mm)25.4仕上クローム寸法I(mm)14.9寸法G(mm)56.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2368065818864
1,073
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする