スリーナイン島野
ステン ソケット HL 19ミリ
適合サイズ(mm)
19
材質
ステンレス
形状
ソケット
寸法A(mm)
19.5
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
2.5
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
20.5
仕上
HL
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23680676
18960
¥
183
¥
179
¥
197
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください