スリーナイン島野
ステン ソケット HL 25ミリ
適合サイズ(mm)
25
材質
ステンレス
形状
ソケット
寸法A(mm)
25.5
寸法D(mm)
45
寸法E(mm)
3.5
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
26.5
仕上
HL
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23680685
18962
¥
195
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください