スリーナイン島野
ステン 横受 鏡面 通 19ミリ
材質
ステンレス
仕様
回転止ねじ付
形状
直通
サイズ
19mm通
仕上
鏡面
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23680746
18974
23.3
15
-
34
50
34
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください