スリーナイン島野
ステン ソケット 鏡面 19ミリ
材質
ステンレス
適合サイズ(mm)
19
寸法B(mm)
19
寸法D(mm)
41
寸法P(mm)
16.2
形状
ソケット
仕上
鏡面
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23680773
18985
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください