スリーナイン島野
Zn 二重ソケット Cr 25ミリ
(1件のレビュー)
適合サイズ(mm)
25
材質
亜鉛
形状
二重ソケット
寸法A(mm)
25.2
寸法F(mm)
4.0
寸法D(mm)
26
寸法E(mm)
4.5
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
22
仕上
クローム
寸法G(mm)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23680886
19062
¥
475
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください