曜日別特売

Zn 二重ソケット Cr 32ミリ

Zn 二重ソケット Cr 32ミリ - スリーナイン島野Zn 二重ソケット Cr 32ミリ - スリーナイン島野Zn 二重ソケット Cr 32ミリ - スリーナイン島野
(2件のレビュー)
適合サイズ(mm)32材質亜鉛形状二重ソケット寸法A(mm)32.6寸法F(mm)4.0寸法D(mm)34寸法E(mm)5.5寸法B(mm)36.5寸法C(mm)25仕上クローム寸法G(mm)3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2368089519065
550
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23680895
2019-03-30
用途: 安全対策用パイプ取付
野田建設株式会社

公共施設の安全対策にパイプを取り付ける為使用しました。
本来の使用目的とは違いますが、しっかりとしておりいい感じに固定でしました。
何か緩み留の対策を機械的にできればもっといいですね。(通常はハンガー掛けに使うようなものと思うので必要ないでしょうが。)
一つだけ難を言えば、今回43個購入しましたが、うち12.3個が取付段取りの時に枠と台座が中々緩まず格闘しました。
まぁ外れて使うことはできましたのでよしですね。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 23680895
2017-12-24
用途: ハンガーパイプのブラケットとして

メーカーのものと比較してなんら遜色ありません。。
価格は4割ほど安いので本当に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする