曜日別特売

Zn エルボ Cr 38ミリ(回転止ネジ付)

Zn エルボ Cr 38ミリ(回転止ネジ付) - スリーナイン島野Zn エルボ Cr 38ミリ(回転止ネジ付) - スリーナイン島野Zn エルボ Cr 38ミリ(回転止ネジ付) - スリーナイン島野Zn エルボ Cr 38ミリ(回転止ネジ付) - スリーナイン島野
材質亜鉛ダイカスト適合サイズ(mm)38仕様回転止ねじ付形状エルボ仕上クローム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
236810531951538.644.569.569.5
2,350
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする