曜日別特売

ステン 横吊蝶番(側板)HG扉5・6 枠8x50

ステン 横吊蝶番(側板)HG扉5・6 枠8x50 - スリーナイン島野

総硝子ケースにご使用いただけます。
穴明などの硝子加工は一切不要です。
側板硝子用 硝子厚8mm用。
シリコン等の接着剤でしっかり固定してください。

寸法(mm)5×50耐荷重(kg)5(2個)仕上HG(#600)適合ガラス厚(mm)5、6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2368222571138
5,363
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする