スリーナイン島野
ステン 横吊蝶番(270度開き)#400 5・6x40
扉を開いた状態での展示に向いています。
物の出し入れが楽に行えます。
穴明などの硝子加工は一切不要です。
木製側板用 最大板厚20mm。
材質
SUS430、(厚口蝶番部)SUS304/HL
寸法(mm)
5×40
耐荷重(kg)
5(2個)
仕上
#400
適合ガラス厚(mm)
5、6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23682243
71140
¥
4,125
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください