ステン 横吊硝子蝶番

ステン 横吊硝子蝶番 - スリーナイン島野ステン 横吊硝子蝶番 - スリーナイン島野ステン 横吊硝子蝶番 - スリーナイン島野ステン 横吊硝子蝶番 - スリーナイン島野

穴明などの硝子加工は一切不要です。

寸法(mm)5×50材質ステン(SUS430)適合ガラス厚(mm)5、6耐荷重(kg)5(2個)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2368254871178HL
1,953
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
2368255771179#400
1,733
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
2368221671137HG(#600)
3,575
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする