ステン 3号硝子撮 HL 5・6x35

ステン 3号硝子撮 HL 5・6x35 - スリーナイン島野

マグネットキャッチと併せてご使用可能です。
5mm硝子用に、スペーサー付き。(20×57×0.5mm)
6mm・8mm硝子の使用時は、スペーサーは不要です。
硝子公差等によりズレが起こる場合はテープで固定したり、コーキング等を行ってください。

材質SUS430寸法(mm)5~6×35仕上HL適合ガラス厚(mm)5、6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2368299571352
2,090
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする