スリーナイン島野
アルミ ポイント引手 625x55
表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
付属品
スポンジパッキン
種類
625
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
25
寸法W(mm)
6.5
仕上
バフシルバー
適合厚さ(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23683047
71357
¥
688
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください