スリーナイン島野
ステン 丸棒ハンドル 磨き 小 70
寸法P(mm)
71
付属品
真鍮六角ナットM3、ナット隠し(各2個)
サイズ
小
タイプ
糸ねじ
寸法A(mm)
78
寸法E(mm)
7
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
40
仕上
磨き
取手
丸棒ハンドル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23683747
72800
¥
425
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください