スリーナイン島野
5000-30面打ロッカー錠 Cr MK付500種
2820番とシリンダーロッカー錠と同寸法。
付属品
キー(2本)(真鍮/ニッケル)、受座、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)
タイプ
鍵違MK付500種
仕上
クローム
シリンダー径(Φmm)
18.2
取付扉厚(mm)
26~30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23684964
76480
¥
4,125
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください