スリーナイン島野
Ni シリンダー硝子栓錠(2本鍵付)同鍵A-333
(1件のレビュー)
付属品
キー(2本)、固定ねじ、掛金
材質
亜鉛ダイカスト
タイプ
同鍵A-333
仕上
ニッケル
適合ガラス厚(mm)
5~8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23685113
76755
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください