スリーナイン島野
3500P錠 ハカマ Cr 鍵違
(1件のレビュー)
付属品
キー(2本)、ビス本体用(3本)
材質
亜鉛ダイカスト
タイプ
鍵違12種
取付高(mm)
(ハカマ)5、6、7
仕上
クローム
シリンダー径(Φmm)
18.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23685244
76870
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください