スリーナイン島野
3500P錠 木製 Cr 鍵違
付属品
キー2本、受座、リング
材質
亜鉛ダイカスト
タイプ
鍵違12種
仕上
クローム
シリンダー径(Φmm)
18.2
取付厚(mm)
23
内容量
1個
注意
※取り付けの際に接着剤等は絶対に使用しないでください。使用されると、錠前機能の誤作動につながる恐れがあります。
※ビスは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23685278
76876
¥
3,375
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください