曜日別特売

スムースライド ND150-18 ユニクロ

スムースライド ND150-18 ユニクロ - スリーナイン島野

3段引、引抜可能です。
側板と引出しの間隔の精度が必要です。
高精度でなめらかなボールベアリング。ガタつきはほとんどありません。

仕様ND150-18ストローク(mm)482.6種類スライド形段数3寸法A(mm)177.8寸法F(mm)393.7寸法D(mm)127寸法E(mm)292.1寸法B(mm)368.3寸法C(mm)406.4寸法G(mm)419.1定格荷重(N)729.12(組)推奨ねじM4バインド又はトラス小ネジ材質(レール)スチールレール長さ(mm)457.2表面処理(レール)三価クロム内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2368598777130
7,975
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする