曜日別特売

スムースライド S109-14 ユニクロ

スムースライド S109-14 ユニクロ - スリーナイン島野

2段引、引抜可能です。
底板と引出しの間隔の精度が必要です。
高精度でなめらかなボールベアリング。ガタつきはほとんどありません。

仕様S109-14ストローク(mm)267種類スライド形段数2定格荷重(N)104.86(本)推奨ねじM4バインド又はトラス小ネジ材質(レール)スチールレール長さ(mm)375表面処理(レール)ユニクロ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2368613677148
1,815
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする