制御盤用キャビネット RXG

制御盤用キャビネット RXG - 河村電器産業制御盤用キャビネット RXG - 河村電器産業

鉄板製/屋内・屋外兼用/鉄製基板
本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した高い強度のキャビネットです。
ボディー側面・ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置。キャビネット内部を機器取付スペースとしてフルに活用できます。(側面:深さ250以上、ドア裏面:深さ160以上に適用)
扉着脱が容易な新蝶番を採用しました。

材質鉄板形状屋内外兼用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付内容量1個
全434種類を絞り込む
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
有効深さ(mm)
434種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
有効深さ(mm)
質量(kg)
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23613013RXG3030-12300×300×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)6.3IP54
13,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613022RXG3030-12K300×300×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)6.3IP54
13,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613038RXG4030-12400×300×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)7.9IP54
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613047RXG4030-12K400×300×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)7.9IP54
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613056RXG5030-12500×300×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)9.5IP54
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613065RXG5030-12K500×300×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)9.5IP54
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613074RXG3040-12300×400×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)7.8IP54
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613083RXG3040-12K300×400×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)7.8IP54
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613092RXG4040-12400×400×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)9.9IP54
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613108RXG4040-12K300×400×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)7.8IP54
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613117RXG5040-12500×400×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)11.9IP54
19,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613126RXG5040-12K500×400×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)11.9IP54
19,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613135RXG6040-12600×400×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)14IP54
21,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613144RXG6040-12K600×400×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)14IP54
21,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613153RXG3050-12300×500×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)9.4IP54
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613162RXG3050-12K300×500×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)9.4IP54
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613178RXG4050-12400×500×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)11.9IP54
21,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613187RXG4050-12K400×500×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)11.9IP54
21,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613196RXG5050-12500×500×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)14.4IP54
25,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613205RXG5050-12K500×500×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)14.4IP54
25,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613214RXG6050-12600×500×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)16.8IP54
29,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613223RXG6050-12K600×500×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)16.8IP54
29,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613232RXG7050-12700×500×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)19.3IP54
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613248RXG7050-12K700×500×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)19.3IP54
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613257RXG4060-12400×600×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)13.9IP54
25,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613266RXG4060-12K400×600×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)13.9IP54
25,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613275RXG5060-12500×600×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)16.8IP54
29,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613284RXG5060-12K500×600×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)16.8IP54
29,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613293RXG6060-12600×600×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)19.7IP54
33,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613302RXG6060-12K600×600×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)19.7IP54
33,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613318RXG7060-12700×600×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)22.6IP54
36,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613327RXG7060-12K700×600×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)22.6IP54
36,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613336RXG8060-12800×600×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)25.5IP54
38,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613345RXG8060-12K800×600×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)25.5IP54
38,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613354RXG5070-12500×700×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)19.3IP54
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613363RXG5070-12K500×700×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)19.3IP54
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613372RXG6070-12600×700×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)22.6IP54
36,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613388RXG6070-12K600×700×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)22.6IP54
36,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613397RXG1070-121000×700×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)36IP54
43,700
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613406RXG1070-12K1000×700×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)36IP54
43,700
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613415RXG6080-12S600×800×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)25.5IP54
38,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613424RXG6080-12SK600×800×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)25.5IP54
38,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613433RXG6080-12600×800×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)26.8IP44
42,700
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613442RXG6080-12K600×800×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)26.8IP44
42,700
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613458RXG3030-16300×300×160140(ドア下)、105(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)6.9IP54
14,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613467RXG3030-16K300×300×160140(ドア下)、105(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)6.9IP54
14,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613476RXG4030-16400×300×160140(ドア下)、105(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)8.7IP54
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613485RXG4030-16K400×300×160140(ドア下)、105(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)8.7IP54
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613494RXG5030-16500×300×160140(ドア下)、105(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)10.5IP54
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23613503RXG5030-16K500×300×160140(ドア下)、105(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)10.5IP54
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする