曜日別特売

屋外盤用キャビネット POG

屋外盤用キャビネット POG - 河村電器産業屋外盤用キャビネット POG - 河村電器産業

鉄板製/屋外用/鉄製基板
IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用)
キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。

材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付内容量1個
526件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
有効深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23618315POG3030-12315×300×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)6.4
14,200
13,880
15,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618324POG3030-12K315×300×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)6.4
14,200
13,880
15,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618333POG4030-12415×300×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)8
14,600
13,880
15,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618342POG4030-12K415×300×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)8
14,600
13,880
15,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618358POG5030-12515×300×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)9.6
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618367POG5030-12K515×300×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)9.6
16,500
15,880
17,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618376POG6030-12615×300×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)11.2
19,500
18,880
20,768(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618385POG6030-12K615×300×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)11.2
19,500
18,880
20,768(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618394POG3040-12315×400×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)8.1
14,600
13,880
15,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618403POG3040-12K315×400×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)8.1
14,600
13,880
15,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618412POG4040-12415×400×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)10.4
17,400
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618428POG4040-12K415×400×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)10.4
17,400
16,880
18,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618437POG5040-12515×400×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)12.4
19,500
18,880
20,768(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618446POG5040-12K515×400×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)12.4
19,500
18,880
20,768(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618455POG6040-12615×400×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)14.5
21,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618464POG6040-12K615×400×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)14.5
21,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618473POG7040-12715×400×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)16.5
25,400
23,880
26,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618482POG7040-12K715×400×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)16.5
25,400
23,880
26,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618498POG8040-12815×400×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)18.5
29,200
27,880
30,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618507POG8040-12K815×400×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)18.5
29,200
27,880
30,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618516POG9040-12915×400×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)20.7
37,000
34,880
38,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618525POG9040-12K915×400×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)20.7
37,000
34,880
38,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618534POG4045-12415×450×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)11.5
19,200
17,880
19,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618543POG4045-12K415×450×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)11.5
19,200
17,880
19,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618552POG5045-12515×450×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)13.7
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618568POG5045-12K515×450×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)13.7
25,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618577POG6045-12615×450×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)16
22,300
20,880
22,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618586POG6045-12K615×450×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)16
22,300
20,880
22,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618595POG7045-12715×450×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)18.2
27,300
25,880
28,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618604POG7045-12K715×450×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)18.2
27,300
25,880
28,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618613POG8045-12815×450×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)20.5
31,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618622POG8045-12K815×450×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)20.5
31,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618638POG9045-12915×450×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)22.8
33,900
31,880
35,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618647POG9045-12K915×450×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)22.8
33,900
31,880
35,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618656POG3050-12315×500×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)9.8
18,600
17,880
19,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618665POG3050-12K315×500×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)9.8
18,600
17,880
19,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618674POG4050-12415×500×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)12.5
21,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618683POG4050-12K415×500×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)12.5
21,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618692POG5050-12515×500×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)15
27,300
25,880
28,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618708POG5050-12K515×500×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)15
27,300
25,880
28,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618717POG6050-12615×500×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)17.5
32,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618726POG6050-12K615×500×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)17.5
32,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618735POG7050-12715×500×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)19.9
36,000
33,880
37,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618744POG7050-12K715×500×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)19.9
36,000
33,880
37,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618753POG7550-12765×500×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)21.2
37,000
34,880
38,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618762POG7550-12K765×500×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)21.2
37,000
34,880
38,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618778POG8050-12815×500×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)22.4
40,000
37,880
41,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618787POG8050-12K815×500×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)22.4
40,000
37,880
41,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618796POG9050-12915×500×120100(ドア下)、65(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)24.9
40,600
37,880
41,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23618805POG9050-12K915×500×120100(ドア下)、65(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)24.9
40,600
37,880
41,668(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする