曜日別特売

コントロールキャビネット CCG

コントロールキャビネット CCG - 河村電器産業

鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板/ラッチ錠
従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。
基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。
扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。

材質鉄板タイプラッチ錠・パッキン付保護構造IP4XハンドルKR-60-1(ラッチ錠)ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付内容量1個
170件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
有効深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23627932CCG2015-12200×150×120103(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
5,670
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23627948CCG2015-12K200×150×120103(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
5,670
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23627957CCG2515-12250×150×120103(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
5,860
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23627966CCG2515-12K250×150×120103(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
5,860
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23627975CCG3015-12300×150×120103(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
6,450
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23627984CCG3015-12K300×150×120103(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
6,450
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23627993CCG1520-12150×200×120103(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
5,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628002CCG1520-12K150×200×120103(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
5,700
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628027CCG2020-12K200×200×120103(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
5,840
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628036CCG2520-12250×200×120103(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
6,830
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628045CCG2520-12K250×200×120103(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
6,830
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628054CCG3020-12300×200×120103(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
7,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628063CCG3020-12K300×200×120103(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
7,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628072CCG4020-12400×200×120103(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628088CCG4020-12K400×200×120103(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628097CCG2025-12200×250×120103(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
6,830
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628106CCG2025-12K200×250×120103(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
6,830
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628115CCG2525-12250×250×120103(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
7,320
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628124CCG2525-12K250×250×120103(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
7,320
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628133CCG3025-12300×250×120103(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
8,100
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628142CCG3025-12K300×250×120103(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
8,100
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628158CCG2030-12200×300×120103(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
7,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628167CCG2030-12K200×300×120103(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
7,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628176CCG2530-12250×300×120103(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
8,100
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628185CCG2530-12K250×300×120103(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
8,100
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628194CCG3030-12300×300×120103(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628203CCG3030-12K300×300×120103(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628212CCG4030-12400×300×120103(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
10,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628228CCG4030-12K400×300×120103(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
10,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628237CCG3040-12300×400×120103(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
10,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628246CCG3040-12K300×400×120103(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
10,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628255CCG4040-12400×400×120103(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
12,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628264CCG4040-12K400×400×120103(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
12,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628273CCG3050-12300×500×120103(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628282CCG3050-12K300×500×120103(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628298CCG2015-16200×150×160143(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
6,040
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628307CCG2015-16K200×150×160143(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
6,040
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628316CCG2515-16250×150×160143(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
6,360
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628325CCG2515-16K250×150×160143(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
6,360
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628334CCG3015-16300×150×160143(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
6,630
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628343CCG3015-16K300×150×160143(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
6,630
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628352CCG1520-16150×200×160143(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
5,790
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628368CCG1520-16K150×200×160143(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
5,790
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628386CCG2020-16K200×200×160143(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
6,480
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628395CCG2520-16250×200×160143(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
6,830
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628404CCG2520-16K250×200×160143(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
6,830
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628413CCG3020-16300×200×160143(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
7,160
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628422CCG3020-16K300×200×160143(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
7,160
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628438CCG4020-16400×200×160143(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23628447CCG4020-16K400×200×160143(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする