河村電器産業
コントロールキャビネット CGB
鉄板製/屋内用 露出形/木製基板/ラッチ錠
従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペースが拡大しました。
扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
材質
鉄板
形状
屋内用 露出形
タイプ
ラッチ錠・パッキン付
保護構造
IP4X
ハンドル
KR-60-1(ラッチ錠)
ドア
片扉
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付
内容量
1個
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
有効深さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23629637
CGB2015-12
200×150×120
90(ドア下)、-(ハンドル)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
¥
5,670
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23629646
CGB2015-12K
200×150×120
90(ドア下)、-(ハンドル)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
¥
5,670
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23629655
CGB2515-12
250×150×120
90(ドア下)、-(ハンドル)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
¥
5,860
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23629664
CGB2515-12K
250×150×120
90(ドア下)、-(ハンドル)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
¥
5,860
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23629673
CGB3015-12
300×150×120
90(ドア下)、-(ハンドル)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
¥
6,450
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23629682
CGB3015-12K
300×150×120
90(ドア下)、-(ハンドル)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
¥
6,450
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23629698
CGB2020-12
200×200×120
90(ドア下)、-(ハンドル)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
¥
5,840
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23629707
CGB2020-12K
200×200×120
90(ドア下)、-(ハンドル)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
¥
5,840
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23629716
CGB3020-12
300×200×120
90(ドア下)、-(ハンドル)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23629725
CGB3020-12K
300×200×120
90(ドア下)、-(ハンドル)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23629734
CGB4020-12
400×200×120
90(ドア下)、-(ハンドル)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
¥
9,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23629743
CGB4020-12K
400×200×120
90(ドア下)、-(ハンドル)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
¥
9,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23629752
CGB2525-12
250×250×120
90(ドア下)、-(ハンドル)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
¥
7,320
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23629768
CGB2525-12K
250×250×120
90(ドア下)、-(ハンドル)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
¥
7,320
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23629777
CGB2030-12
200×300×120
90(ドア下)、-(ハンドル)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23629786
CGB2030-12K
200×300×120
90(ドア下)、-(ハンドル)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23629795
CGB2530-12
250×300×120
90(ドア下)、-(ハンドル)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
¥
8,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23629804
CGB2530-12K
250×300×120
90(ドア下)、-(ハンドル)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
¥
8,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23629813
CGB3030-12
300×300×120
90(ドア下)、-(ハンドル)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
¥
9,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23629822
CGB3030-12K
300×300×120
90(ドア下)、-(ハンドル)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
¥
9,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23629838
CGB4030-12
400×300×120
90(ドア下)、-(ハンドル)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
¥
10,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23629847
CGB4030-12K
400×300×120
90(ドア下)、-(ハンドル)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
¥
10,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23629856
CGB3040-12
300×400×120
90(ドア下)、-(ハンドル)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
¥
10,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23629865
CGB3040-12K
300×400×120
90(ドア下)、-(ハンドル)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
¥
10,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23629874
CGB4040-12
400×400×120
90(ドア下)、-(ハンドル)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23629883
CGB4040-12K
400×400×120
90(ドア下)、-(ハンドル)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23629892
CGB3020-16
300×200×160
130(ドア下)、-(ハンドル)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
¥
7,160
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23629908
CGB3020-16K
300×200×160
130(ドア下)、-(ハンドル)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
¥
7,160
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23629917
CGB4020-16
400×200×160
130(ドア下)、-(ハンドル)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
¥
9,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23629926
CGB4020-16K
400×200×160
130(ドア下)、-(ハンドル)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
¥
9,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23629935
CGB3030-16
300×300×160
130(ドア下)、-(ハンドル)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
¥
8,830
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23629944
CGB3030-16K
300×300×160
130(ドア下)、-(ハンドル)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
¥
8,830
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23629953
CGB4030-16
400×300×160
130(ドア下)、-(ハンドル)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23629962
CGB4030-16K
400×300×160
130(ドア下)、-(ハンドル)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23629978
CGB5030-16
500×300×160
130(ドア下)、-(ハンドル)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23629987
CGB5030-16K
500×300×160
130(ドア下)、-(ハンドル)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23629996
CGB4040-16
400×400×160
130(ドア下)、-(ハンドル)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630005
CGB4040-16K
400×400×160
130(ドア下)、-(ハンドル)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630014
CGB5040-16
500×400×160
130(ドア下)、-(ハンドル)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630023
CGB5040-16K
500×400×160
130(ドア下)、-(ハンドル)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630032
CGB3020-20
300×200×200
170(ドア下)、-(ハンドル)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630048
CGB3020-20K
300×200×200
170(ドア下)、-(ハンドル)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630057
CGB3030-20
300×300×200
170(ドア下)、-(ハンドル)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630066
CGB3030-20K
300×300×200
170(ドア下)、-(ハンドル)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630075
CGB4030-20
400×300×200
170(ドア下)、-(ハンドル)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630084
CGB4030-20K
400×300×200
170(ドア下)、-(ハンドル)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630093
CGB5030-20
500×300×200
170(ドア下)、-(ハンドル)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630102
CGB5030-20K
500×300×200
170(ドア下)、-(ハンドル)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください