曜日別特売

コントロールキャビネット(キー付) CGK

コントロールキャビネット(キー付) CGK - 河村電器産業コントロールキャビネット(キー付) CGK - 河村電器産業コントロールキャビネット(キー付) CGK - 河村電器産業

鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板/ラッチ錠(キー付)
従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。
基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。
扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。

材質鉄板形状屋内用 露出形タイプラッチ錠・パッキン付保護構造IP4XハンドルKR-60-2(鍵付ラッチ錠)ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付内容量1個
170件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
有効深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23630118CGK2015-12200×150×120103(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
7,970
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630127CGK2015-12K200×150×120103(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
7,970
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630136CGK2515-12250×150×120103(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
8,160
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630145CGK2515-12K250×150×120103(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
8,160
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630154CGK3015-12300×150×120103(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
8,750
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630163CGK3015-12K300×150×120103(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
8,750
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630172CGK1520-12150×200×120103(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630188CGK1520-12K150×200×120103(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630197CGK2020-12200×200×120103(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
8,140
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630206CGK2020-12K200×200×120103(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
8,140
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630215CGK2520-12250×200×120103(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
9,130
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630224CGK2520-12K250×200×120103(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
9,130
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630233CGK3020-12300×200×120103(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630242CGK3020-12K300×200×120103(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630258CGK4020-12400×200×120103(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
11,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630267CGK4020-12K400×200×120103(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
11,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630276CGK2025-12200×250×120103(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
9,130
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630285CGK2025-12K200×250×120103(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
9,130
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630294CGK2525-12250×250×120103(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
9,620
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630303CGK2525-12K250×250×120103(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
9,620
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630312CGK3025-12300×250×120103(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
10,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630328CGK3025-12K300×250×120103(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
10,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630337CGK2030-12200×300×120103(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630346CGK2030-12K200×300×120103(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630355CGK2530-12250×300×120103(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
10,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630364CGK2530-12K250×300×120103(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
10,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630373CGK3030-12300×300×120103(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
11,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630382CGK3030-12K300×300×120103(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
11,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630398CGK4030-12400×300×120103(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
12,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630407CGK4030-12K400×300×120103(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
12,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630416CGK3040-12300×400×120103(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
12,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630425CGK3040-12K300×400×120103(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
12,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630434CGK4040-12400×400×120103(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630443CGK4040-12K400×400×120103(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630452CGK3050-12300×500×120103(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
14,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630468CGK3050-12K300×500×120103(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
14,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630477CGK2015-16200×150×160143(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
8,340
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630486CGK2015-16K200×150×160143(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
8,340
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630495CGK2515-16250×150×160143(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
8,660
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630504CGK2515-16K250×150×160143(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
8,660
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630513CGK3015-16300×150×160143(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
8,930
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630522CGK3015-16K300×150×160143(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
8,930
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630538CGK1520-16150×200×160143(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
8,090
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630547CGK1520-16K150×200×160143(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
8,090
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630556CGK2020-16200×200×160143(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
8,780
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630565CGK2020-16K200×200×160143(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
8,780
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630574CGK2520-16250×200×160143(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
9,130
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630583CGK2520-16K250×200×160143(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
9,130
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630592CGK3020-16300×200×160143(ドア下)、-(ハンドル)ベージュ(マンセル5Y7/1)
9,460
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23630608CGK3020-16K300×200×160143(ドア下)、-(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)
9,460
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする