NBK(鍋屋バイテック会社)
SWAS-IS ばね座金(インチ)
種類
ばね座金
材質
SUS304相当
タイプ
ばね座金
内容量
1パック(10個)
注意
※六角ナットは付属しておりません。
全7種類を絞り込む
呼び
選択してください
1/4
5/16
3/8
No.4
No.6
No.8
No.10
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
呼び
寸法D(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49230386
SWAS-#10-IS
0.4
0.193min
No.10
0.334max
0.062min
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
49230404
SWAS-#4-IS
0.1
0.114min
No.4
0.209max
0.04min
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
49230422
SWAS-#6-IS
0.2
0.141min
No.6
0.25max
0.047min
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49230447
SWAS-#8-IS
0.3
0.167min
No.8
0.293max
0.055min
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
49230465
SWAS-1/4-IS
1.1
0.252min
1/4
0.487max
0.109min
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
49230483
SWAS-3/8-IS
3
0.377min
3/8
0.68max
0.141min
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49230501
SWAS-5/16-IS
1.9
0.314min
5/16
0.583max
0.125min
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください