曜日別特売

リンガー

リンガー - アイデアル(IDEAL)リンガー - アイデアル(IDEAL)リンガー - アイデアル(IDEAL)

円形でないシールドケーブル及び精密度を要求されるケーブルのストリップに最適です。
輪切り、縦先への切り込みが1つの工具でできます。
特殊リング刃で超薄被覆に対応します。
5種類の本体と16種類のリング刃であらゆる電線に対応できます。

用途ミル規格電線や、超薄被覆や円形でないシールドケーブル等特殊電線に全長(mm)87質量(g)21内容量1丁
注意
※刃物付本体です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合電線
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148070745-401ミル規格の5MIL被覆厚専用K-6492
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
2148071645-402ミル規格の8MIL被覆厚専用K-6493
21,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする