キングジム
バインダーノート テフレーヌ(ミドル)
書きやすさを追求した『手にふれない』新しいリング式とじ具。
付属品
ルーズリーフ10枚、インデックスシート5枚、フラップ付ポケット1枚
材質
カラー透明PP表紙
タイプ
タテ型
背幅(mm)
21
収納枚数(枚)
60
内容量
1冊
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23641467
487TTEトウ
A4 タテ型
透明
¥980
¥
799
¥879
(税込)
当日出荷
23641397
467TTEアオ
A5 タテ型
青
¥500
取扱い終了
23641406
467TTEオレ
A5 タテ型
オレンジ
¥500
取扱い終了
23641415
467TTEトウ
A5 タテ型
透明
¥500
取扱い終了
23641424
467TTEヒン
A5 タテ型
ピンク
¥500
取扱い終了
23641433
467TTEミト
A5 タテ型
緑
¥500
取扱い終了
23641442
487TTEアオ
A4 タテ型
青
¥980
取扱い終了
23641458
487TTEオレ
A4 タテ型
オレンジ
¥730
取扱い終了
23641476
487TTEヒン
A4 タテ型
ピンク
¥890
取扱い終了
23641485
487TTEミト
A4 タテ型
緑
¥800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください