曜日別特売

源泉徴収票ファイル

源泉徴収票ファイル - キングジム

源泉徴収票のサイズ変更に対応。
マイナンバー制度開始に伴いA6 ヨコ型サイズからA5タテ型サイズに変更される給与所得の源泉徴収票のサイズに対応したファイルです。
ポピュラーな片開きタイプのパイプ式とじ具。

サイズA5 タテ型グリーン購入法適合背幅(mm)57穴数2とじ厚(mm)40穴間隔(mm)80高さ×幅(mm)227×167アズワン品番64-8836-93収納枚数(枚)400再生紙使用マーク適合内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23642964802アオ
1,080
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする